岡崎精工
超硬ソリッドアルミ用エンドミル(2枚刃)
材質
超硬コーティング
刃数
2
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42974655
SAD2 1
3
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974664
SAD2 1.5
4.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974673
SAD2 2
6
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974689
SAD2 3
10
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974698
SAD2 4
12
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974707
SAD2 5
15
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974716
SAD2 6
18
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974725
SAD2 8
24
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974734
SAD2 10
28
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42974743
SAD2 12
32
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください