超硬ソリッドエンド刃付リーマ

超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ - 岡崎精工

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
内径d1(Φmm)
首下長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42977087CERM 5.975.9726-100365
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977096CERM 5.985.9826-100365
20,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
42977105CERM 5.995.9926-100365
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977114CERM 7.017.0126--3.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977123CERM 7.027.0226--3.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977139CERM 7.037.0326--3.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977148CERM 9.019.0126--4.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977157CERM 9.029.0226--4.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977166CERM 9.039.0326--4.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977175CERM 11.0111.0131--5105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977184CERM 11.0211.0231--5105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977193CERM 11.0311.0331--5105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977209CERM 12.0112.0131--6105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977218CERM 12.0212.0231--6105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977227CERM 4.974.97-26752.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977236CERM 4.984.98-26752.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977245CERM 4.994.99-26752.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977254CERM 5.015.0126--2.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977263CERM 5.025.0226--2.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977279CERM 5.035.0326--2.545
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977288CERM 6.016.0126--365
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977297CERM 6.026.0226--365
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977306CERM 6.036.0326--365
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977315CERM 6.976.97-261103.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977324CERM 6.986.98-261103.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977333CERM 6.996.99-261103.570
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977349CERM 7.977.97-26125485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977358CERM 7.987.98-26125485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977367CERM 7.997.99-26125485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977376CERM 8.018.0126--485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977385CERM 8.028.0226--485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977394CERM 8.038.0326--485
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977403CERM 8.978.97-261354.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977419CERM 8.988.98-261354.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977428CERM 8.998.99-261354.590
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977437CERM 9.979.97-311504.5100
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977446CERM 9.989.98-311504.5100
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977455CERM 9.999.99-311504.5100
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977464CERM 10.0110.0131--5105
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977473CERM 10.0210.0231--5105
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977489CERM 10.0310.0331--5105
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977498CERM 10.9710.97-311605105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977507CERM 10.9810.98-311605105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977516CERM 10.9910.99-311605105
45,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977525CERM 11.9711.97-311606105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977534CERM 11.9811.98-311606105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977543CERM 11.9911.99-311606105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977559CERM 12.0312.0331--6105
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977568CER5.0526-752.545
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42977577CER5.15.126-100365
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする