岡崎精工
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質
超硬
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1個
全107種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.04
5.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長l1(mm)
26
31
全長L(mm)
選択してください
80
100
110
125
135
150
160
107種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42979169
CCRM 2.95
2.95
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979178
CCRM 2.96
2.96
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979187
CCRM 2.97
2.97
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979196
CCRM 2.98
2.98
26
80
50
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979205
CCRM 2.99
2.99
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979214
CCRM 3.01
3.01
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979223
CCRM 3.02
3.02
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979239
CCRM 3.03
3.03
26
80
50
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42979248
CCRM 3.04
3.04
26
80
50
4
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979257
CCRM 3.05
3.05
26
80
50
4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979266
CCRM 3.95
3.95
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979275
CCRM 3.96
3.96
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979284
CCRM 3.97
3.97
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979293
CCRM 3.98
3.98
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979309
CCRM 3.99
3.99
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979318
CCRM 4.01
4.01
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979327
CCRM 4.02
4.02
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979336
CCRM 4.03
4.03
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979345
CCRM 4.04
4.04
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979354
CCRM 4.05
4.05
26
80
50
4
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979363
CCRM 4.95
4.95
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979379
CCRM 4.96
4.96
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979388
CCRM 4.97
4.97
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979397
CCRM 4.98
4.98
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979406
CCRM 4.99
4.99
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979415
CCRM 5.04
5.04
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979424
CCRM 5.05
5.05
26
80
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979433
CCRM 5.95
5.95
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979449
CCRM 5.96
5.96
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979458
CCRM 5.97
5.97
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979467
CCRM 5.98
5.98
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979476
CCRM 5.99
5.99
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42979485
CCRM 6.01
6.01
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979494
CCRM 6.02
6.02
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979503
CCRM 6.03
6.03
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979519
CCRM 6.04
6.04
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979528
CCRM 6.05
6.05
26
100
65
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979537
CCRM 6.95
6.95
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979546
CCRM 6.96
6.96
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979555
CCRM 6.97
6.97
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979564
CCRM 6.98
6.98
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979573
CCRM 6.99
6.99
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979589
CCRM 7.01
7.01
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979598
CCRM 7.02
7.02
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979607
CCRM 7.03
7.03
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979616
CCRM 7.04
7.04
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979625
CCRM 7.05
7.05
26
110
70
6
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979634
CCRM 7.95
7.95
26
125
85
6
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979643
CCRM 7.96
7.96
26
125
85
6
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42979659
CCRM 7.97
7.97
26
125
85
6
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ