岡崎精工
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質
超硬
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
内容量
1個
全94種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
1.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.01
5.02
5.03
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
刃長l1(mm)
26
31
全長L(mm)
選択してください
80
100
110
125
135
150
160
94種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42980237
CCRM 5.03
5.03
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980246
CCRM 5.01
5.01
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980255
CCRM 5.02
5.02
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980264
CCR 3
3
26
80
50
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
42980273
CCR 3.1
3.1
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980289
CCR 3.2
3.2
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980298
CCR 3.3
3.3
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980307
CCR 3.4
3.4
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980316
CCR 3.5
3.5
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980325
CCR 3.6
3.6
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980334
CCR 3.7
3.7
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980343
CCR 3.8
3.8
26
80
50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980359
CCR 4
4
26
80
50
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
42980368
CCR 4.1
4.1
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980377
CCR 4.2
4.2
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980386
CCR 4.3
4.3
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980395
CCR 4.4
4.4
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980404
CCR 4.5
4.5
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980413
CCR 4.6
4.6
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980429
CCR 4.7
4.7
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980438
CCR 4.8
4.8
26
80
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980447
CCR 5
5
26
80
50
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42980456
CCR 5.1
5.1
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980465
CCR 5.2
5.2
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980474
CCR 5.3
5.3
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980483
CCR 5.4
5.4
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980499
CCR 5.5
5.5
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980508
CCR 5.6
5.6
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980517
CCR 5.7
5.7
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980526
CCR 5.8
5.8
26
100
65
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980535
CCR 6
6
26
100
65
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980544
CCR 6.1
6.1
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980553
CCR 6.2
6.2
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980569
CCR 6.3
6.3
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980578
CCR 6.4
6.4
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980587
CCR 6.5
6.5
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980596
CCR 6.6
6.6
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980605
CCR 6.7
6.7
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980614
CCR 6.8
6.8
26
110
70
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980623
CCR 7
7
26
110
70
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980639
CCR 7.1
7.1
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980648
CCR 7.2
7.2
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980657
CCR 7.3
7.3
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980666
CCR 7.4
7.4
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980675
CCR 7.5
7.5
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980684
CCR 7.6
7.6
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980693
CCR 7.7
7.7
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980709
CCR 7.8
7.8
26
125
85
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42980718
CCR 8
8
26
125
85
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42980727
CCR 8.1
8.1
26
135
90
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ