超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) - 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) - 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) - 岡崎精工

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4内容量1個
全201種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42981506CHR 33268050d:3
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981515CHR 3.13.1268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981524CHR 3.23.2268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981533CHR 3.33.3268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981549CHR 3.43.4268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981558CHR 3.53.5268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981567CHR 3.63.6268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981576CHR 3.73.7268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981585CHR 3.83.8268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981594CHR 3.93.9268050d:3
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981603CHR 44268050d:3
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981619CHR 4.14.1268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981628CHR 4.24.2268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981637CHR 4.34.3268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981646CHR 4.44.4268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981655CHR 4.54.5268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42981664CHR 4.64.6268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981673CHR 4.74.7268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981689CHR 4.84.8268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981698CHR 4.94.9268050d:4
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981707CHR 55268050d:4
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981716CHR 5.15.12610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981725CHR 5.25.22610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981734CHR 5.35.32610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981743CHR 5.45.42610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981759CHR 5.55.52610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981768CHR 5.65.62610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981777CHR 5.75.72610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981786CHR 5.85.82610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981795CHR 5.95.92610065d:5
6,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981804CHR 662610065d:6
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981813CHR 6.16.12611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981829CHR 6.26.22611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981838CHR 6.36.32611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981847CHR 6.46.42611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981856CHR 6.56.52611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981865CHR 6.66.62611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981874CHR 6.76.72611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981883CHR 6.86.82611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981899CHR 6.96.92611070d:6
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981908CHR 772611070d:6
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981917CHR 7.17.12612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981926CHR 7.27.22612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981935CHR 7.37.32612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981944CHR 7.47.42612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981953CHR 7.57.52612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981969CHR 7.67.62612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981978CHR 7.77.72612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981987CHR 7.87.82612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42981996CHR 7.97.92612585d:6
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする