曜日別特売

超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)

超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) - 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) - 岡崎精工

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート内容量1個
全36種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
首下長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42984647BCCRT 12.5XMT112.536180113
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984656BCCRT 13.0XMT11336180113
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984665BCCRT 13.5XMT113.536180113
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984674BCCRT 14.0XMT11436180113
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984683BCCRT 14.5XMT214.536200118
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984699BCCRT 15.0XMT21536200118
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984708BCCRT 15.5XMT215.537205123
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984717BCCRT 16.0XMT21637205123
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984726BCCRT 16.5XMT216.537205123
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984735BCCRT 17.0XMT21737205123
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984744BCCRT 17.5XMT217.537210128
28,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984753BCCRT 18.0XMT21837210128
28,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984769BCCRT 18.5XMT218.537210128
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984778BCCRT 19.0XMT21937210128
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984787BCCRT 19.5XMT219.537220138
30,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984796BCCRT 20.0XMT22037220138
30,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984805BCCRT 20.5XMT220.541230148
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984814BCCRT 21.0XMT22141230148
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984823BCCRT 21.5XMT221.541230148
32,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984839BCCRT 22.0XMT22241230148
32,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984848BCCRT 22.5XMT222.541240158
34,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984857BCCRT 23.0XMT22341240158
34,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984866BCCRT 23.5XMT323.541250149
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984875BCCRT 24.0XMT32441250149
35,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984884BCCRT 24.5XMT324.541255154
41,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984893BCCRT 25.0XMT32541255154
40,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984909BCCRT 25.5XMT325.541255154
44,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984918BCCRT 26.0XMT32641255154
42,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984927BCCRT 26.5XMT326.541255154
47,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984936BCCRT 27.0XMT32741255154
47,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984945BCCRT 27.5XMT327.546260159
59,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984954BCCRT 28.0XMT32846260159
56,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984963BCCRT 28.5XMT328.546260159
62,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984979BCCRT 29.0XMT32946260159
60,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984988BCCRT 29.5XMT329.546260159
62,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42984997BCCRT 30.0XMT33046260159
62,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする