曜日別特売

超硬ハードリーマ OKハードコート

超硬ハードリーマ OKハードコート - 岡崎精工

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。
ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。
HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート)
右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用

材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート内容量1個
注意
※リーマ作業は使用機械や作業条件により適正切削条件の変動が著しいので、適宜調整が必要です。
全191種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
191種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42985365CKRHM 3.003408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985374CKRHM 3.013.01408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985383CKRHM 3.023.02408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985399CKRHM 3.033.03408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985408CKRHM 3.043.04408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985417CKRHM 3.053.05408030.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985426CKRHM 4.004408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985435CKRHM 4.014.01408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985444CKRHM 4.024.02408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985453CKRHM 4.034.03408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985469CKRHM 4.044.04408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985478CKRHM 4.054.05408040.5
10,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985487CKRHM 5.005408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985496CKRHM 5.015.01408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985505CKRHM 5.025.02408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985514CKRHM 5.035.03408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985523CKRHM 5.045.04408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985539CKRHM 5.055.05408060.5
11,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985548CKRHM 6.0065010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985557CKRHM 6.016.015010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985566CKRHM 6.026.025010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985575CKRHM 6.036.035010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985584CKRHM 6.046.045010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985593CKRHM 6.056.055010060.5
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985609CKRHM 7.0075010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985618CKRHM 7.017.015010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985627CKRHM 7.027.025010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985636CKRHM 7.037.035010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985645CKRHM 7.047.045010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985654CKRHM 7.057.055010080.5
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985663CKRHM 8.0085010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985679CKRHM 8.018.015010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985688CKRHM 8.028.025010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985697CKRHM 8.038.035010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985706CKRHM 8.048.045010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985715CKRHM 8.058.055010080.8
13,600
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985724CKRHM 9.00960120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985733CKRHM 9.019.0160120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985749CKRHM 9.029.0260120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985758CKRHM 9.039.0360120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985767CKRHM 9.049.0460120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985776CKRHM 9.059.0560120100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985785CKRHM 10.001060120100.8
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985794CKRHM 10.0110.0160120100.8
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985803CKRHM 10.0210.0260120100.8
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985819CKRHM 10.0310.0360120100.8
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985828CKRHM 10.0410.0460120100.8
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985837CKRHM 10.0510.0560120100.8
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985846CKRHM 11.001170140121
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42985855CKRHM 11.0111.0170140121
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする