曜日別特売

超硬ハードリーマ(S軸)

超硬ハードリーマ(S軸) - 岡崎精工

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。
ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。
HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート)
右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用

材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)内容量1個
注意
※リーマ作業は使用機械や作業条件により適正切削条件の変動が著しいので、適宜調整が必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42987273CKRH 3.03408030.5
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987289CKRH 4.04408040.5
9,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987298CKRH 5.05408060.5
10,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987307CKRH 6.065010060.5
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987316CKRH 7.075010080.5
11,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987325CKRH 8.085010080.8
12,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987334CKRH 9.0960120100.8
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987343CKRH 10.01060120d:10a:0.8
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987359CKRH 11.01170140121
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987368CKRH 12.01270140121
27,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする