曜日別特売

超硬ハイヘリカル ショートリーマ

超硬ハイヘリカル ショートリーマ - 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ - 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ - 岡崎精工
(1件のレビュー)

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42987377CHRS 332260
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987386CHRS 3.13.12260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987395CHRS 3.23.22260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987404CHRS 3.33.32260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987413CHRS 3.43.42260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987429CHRS 3.53.52260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987438CHRS 3.63.62260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987447CHRS 3.73.72260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987456CHRS 3.83.82260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987465CHRS 3.93.92260
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987474CHRS 442260
3,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987483CHRS 4.14.12570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987499CHRS 4.24.22570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987508CHRS 4.34.32570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987517CHRS 4.44.42570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987526CHRS 4.54.52570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987535CHRS 4.64.62570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987544CHRS 4.74.72570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987553CHRS 4.84.82570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987569CHRS 4.94.92570
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987578CHRS 552570
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987587CHRS 5.15.13080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987596CHRS 5.25.23080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987605CHRS 5.35.33080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987614CHRS 5.45.43080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987623CHRS 5.55.53080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987639CHRS 5.65.63080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987648CHRS 5.75.73080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987657CHRS 5.85.83080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987666CHRS 5.95.93080
5,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987675CHRS 663080
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987684CHRS 6.16.13080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987693CHRS 6.26.23080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987709CHRS 6.36.33080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987718CHRS 6.46.43080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987727CHRS 6.56.53080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987736CHRS 6.66.63080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987745CHRS 6.76.73080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987754CHRS 6.86.83080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987763CHRS 6.96.93080
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987779CHRS 773080
6,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987788CHRS 7.17.13080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987797CHRS 7.27.23080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987806CHRS 7.37.33080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987815CHRS 7.47.43080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987824CHRS 7.57.53080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987833CHRS 7.67.63080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987849CHRS 7.77.73080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987858CHRS 7.87.83080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
42987867CHRS 7.97.93080
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42987675
2020-12-05
用途: ノックピンの加工に使用
その他業種

まだ、4ヶ所の加工ですが、精度に問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする