岡崎精工
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質
超硬
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ヘリカル刃
刃数
4
内容量
1個
全110種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長l(mm)
22
25
30
35
全長L(mm)
60
70
80
90
110種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42990299
CHRSM 2.95
2.95
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990308
CHRSM 2.96
2.96
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990317
CHRSM 2.97
2.97
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990326
CHRSM 2.98
2.98
22
60
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990335
CHRSM 2.99
2.99
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990344
CHRSM 3.01
3.01
22
60
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990353
CHRSM 3.02
3.02
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990369
CHRSM 3.03
3.03
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990378
CHRSM 3.04
3.04
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990387
CHRSM 3.05
3.05
22
60
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990396
CHRSM 3.95
3.95
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990405
CHRSM 3.96
3.96
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990414
CHRSM 3.97
3.97
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990423
CHRSM 3.98
3.98
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990439
CHRSM 3.99
3.99
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42990448
CHRSM 4.01
4.01
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990457
CHRSM 4.02
4.02
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990466
CHRSM 4.03
4.03
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990475
CHRSM 4.04
4.04
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990484
CHRSM 4.05
4.05
22
60
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990493
CHRSM 4.95
4.95
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990509
CHRSM 4.96
4.96
25
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990518
CHRSM 4.97
4.97
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990527
CHRSM 4.98
4.98
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990536
CHRSM 4.99
4.99
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990545
CHRSM 5.01
5.01
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990554
CHRSM 5.02
5.02
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990563
CHRSM 5.03
5.03
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990579
CHRSM 5.04
5.04
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990588
CHRSM 5.05
5.05
25
70
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990597
CHRSM 5.95
5.95
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990606
CHRSM 5.96
5.96
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990615
CHRSM 5.97
5.97
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990624
CHRSM 5.98
5.98
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990633
CHRSM 5.99
5.99
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990649
CHRSM 6.01
6.01
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990658
CHRSM 6.02
6.02
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
42990667
CHRSM 6.03
6.03
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990676
CHRSM 6.04
6.04
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990685
CHRSM 6.05
6.05
30
80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990694
CHRSM 6.95
6.95
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990703
CHRSM 6.96
6.96
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990719
CHRSM 6.97
6.97
30
80
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990728
CHRSM 6.98
6.98
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990737
CHRSM 6.99
6.99
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990746
CHRSM 7.01
7.01
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990755
CHRSM 7.02
7.02
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990764
CHRSM 7.03
7.03
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990773
CHRSM 7.04
7.04
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42990789
CHRSM 7.05
7.05
30
80
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ