曜日別特売

超硬ロウ付エンドミル(2枚刃)

超硬ロウ付エンドミル(2枚刃) - 岡崎精工
刃数2材質超硬表面処理ノンコート型式BED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42991753BED2 202032201152BED2F200
24,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991769BED2 222232201152BED2F220
24,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991778BED2 252540251402BED2F250
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991787BED2 282840251402BED2F280
32,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991796BED2 303050321502BED2F300
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991805BED2 323250321502BED2F320
38,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991814BED2 353550321502BED2F350
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991823BED2 404050321502BED2F400
52,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991839BED2 454563421602BED2F450
63,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42991848BED2 505063421602BED2F500
69,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする