超硬ロングボールエンドミル2枚刃

超硬ロングボールエンドミル2枚刃 - 岡崎精工
刃数2タイプボールエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0ボール半径R(mm)0内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42994176SBD2L 2X1超硬28062
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994185SBD2L 3X1.5超硬38063
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994194SBD2L 4X2超硬48064
8,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994203SBD2L 6X3超硬1510566
10,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
42994219SBD2L 8X4超硬2012588
13,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994228SBD2L 10X5超硬251501010
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994237SBD2L 12X6超硬251701212
25,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994246SBD2L 16X8超硬402101616
47,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994255SBD2L 20X10超硬502302020
82,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994264SBD2L 25X12.5超硬602302525
137,500
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994273SBD2LA 2X1超硬コーティング28062
9,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994289SBD2LA 3X1.5超硬コーティング38063
9,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994298SBD2LA 4X2超硬コーティング48064
9,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994307SBD2LA 6X3超硬コーティング1510566
13,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994316SBD2LA 8X4超硬コーティング2012588
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994325SBD2LA 10X5超硬コーティング251501010
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994334SBD2LA 12X6超硬コーティング251701212
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994343SBD2LA 16X8超硬コーティング402101616
63,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994359SBD2LA 20X10超硬コーティング502302020
108,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994368SBD2LA 25X12.5超硬コーティング602302525
179,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする