曜日別特売

超硬千鳥刃カッターG80

超硬千鳥刃カッターG80 - 岡崎精工超硬千鳥刃カッターG80 - 岡崎精工超硬千鳥刃カッターG80 - 岡崎精工

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

内容量1個
全195種類を絞り込む
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
195種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
穴径d(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42994377BSSG 75X4X25.47525.4410
33,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994386BSSG 75X5X25.47525.4510
33,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994395BSSG 75X6X25.47525.4610
34,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994404BSSG 75X7X25.47525.4710
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994413BSSG 75X8X25.47525.4810
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994429BSSG 75X9X25.47525.4910
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994438BSSG 75X10X25.47525.41010
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994447BSSG 75X11X25.47525.41110
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994456BSSG 75X12X25.47525.41210
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994465BSSG 75X13X25.47525.41310
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994474BSSG 75X14X25.47525.41410
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994483BSSG 75X15X25.47525.41510
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994499BSSG 75X16X25.47525.41610
49,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994508BSSG 75X17X25.47525.41710
53,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994517BSSG 75X18X25.47525.41810
53,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994526BSSG 75X20X25.47525.42010
56,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994535BSSG 75X22X25.47525.42210
77,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994544BSSG 75X24X25.47525.42410
83,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994553BSSG 75X25X25.47525.42510
91,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994569BSSG 100X4X25.410025.4412
45,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994578BSSG 100X5X25.410025.4512
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994587BSSG 100X6X25.410025.4612
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994596BSSG 100X7X25.410025.4712
44,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994605BSSG 100X8X25.410025.4812
44,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994614BSSG 100X9X25.410025.4912
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994623BSSG 100X10X25.410025.41012
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994639BSSG 100X11X25.410025.41112
51,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994648BSSG 100X12X25.410025.41212
51,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994657BSSG 100X13X25.410025.41312
60,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994666BSSG 100X14X25.410025.41412
60,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994675BSSG 100X15X25.410025.41512
60,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994684BSSG 100X16X25.410025.41612
63,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994693BSSG 100X17X25.410025.41712
70,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994709BSSG 100X18X25.410025.41812
70,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994718BSSG 100X20X25.410025.42012
74,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994727BSSG 100X22X25.410025.42212
81,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994736BSSG 100X24X25.410025.42412
87,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994745BSSG 100X25X25.410025.42512
96,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994754BSSG 125X4X25.412525.4414
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994763BSSG 125X5X25.412525.4514
56,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994779BSSG 125X6X25.412525.4614
56,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994788BSSG 125X7X25.412525.4714
57,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994797BSSG 125X8X25.412525.4814
57,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994806BSSG 125X9X25.412525.4914
62,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994815BSSG 125X10X25.412525.41014
62,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994824BSSG 125X11X25.412525.41114
65,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994833BSSG 125X12X25.412525.41214
65,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994849BSSG 125X13X25.412525.41314
79,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994858BSSG 125X14X25.412525.41414
79,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42994867BSSG 125X15X25.412525.41514
80,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする