曜日別特売

HSUカプラ

HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器HSUカプラ - 日東工器
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}内容量1個
注意
※本カプラのシール材質はフロンガスに適用しません。
適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43000537HSU-6S SUS HNBR-Φ55二面38106Rc3/4
34,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43000546HSU-8S SUS HNBR-Φ65二面46118Rc1
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43000555HSU-6P SUS HNBR51.5Φ42六角3874Rc3/4
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43000564HSU-8P SUS HNBR58Φ51六角4683Rc1
29,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする