曜日別特売

アウトレットジョイント

アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器アウトレットジョイント - 日東工器

エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。

用途
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43004037ALN-JO-2504-01(シン45°)
7,740
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43004046ALN-JO-2504-1N
7,410
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
43004055ALN-JO-2504-02(シン45°)
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43004064ALN-JO-2504-2N
9,520
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする