キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)

キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) - 日東工器
(1件のレビュー)

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取り付け形状
ソケットorプラグ
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43007318SPC-04PHL-IVR POMチューブ取付用プラグアイボリー3.529
625
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
43007327SPC-06PHL-IVR POMチューブ取付用プラグアイボリー3.930.5
625
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
43007406SPC-04PHL-VL-IVR POMチューブ取付用プラグアイボリー329
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007415SPC-06PHL-VL-IVR POMチューブ取付用プラグアイボリー3.430.5
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007503SPC-04PHL-BLU POMチューブ取付用プラグ3.529
625
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
43007519SPC-06PHL-BLU POMチューブ取付用プラグ3.930.5
625
499
549(税込)
当日出荷
43007607SPC-04PHL-VL-BLU POMチューブ取付用プラグ329
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007616SPC-06PHL-VL-BLU POMチューブ取付用プラグ3.430.5
595
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
43007704SPC-04PHL-YEL POMチューブ取付用プラグ3.529
625
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007713SPC-06PHL-YEL POMチューブ取付用プラグ3.930.5
625
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007808SPC-04PHL-VL-YEL POMチューブ取付用プラグ329
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007817SPC-06PHL-VL-YEL POMチューブ取付用プラグ3.430.5
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007905SPC-04PHL-PNK POMチューブ取付用プラグピンク3.529
625
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
43007914SPC-06PHL-PNK POMチューブ取付用プラグピンク3.930.5
625
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
43008009SPC-04PHL-VL-PNK POMチューブ取付用プラグピンク329
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43008018SPC-06PHL-VL-PNK POMチューブ取付用プラグピンク3.430.5
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43008106SPC-04PHL-GRN POMチューブ取付用プラグ3.529
625
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
43008115SPC-06PHL-GRN POMチューブ取付用プラグ3.930.5
625
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
43008203SPC-04PHL-VL-GRN POMチューブ取付用プラグ329
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
43008219SPC-06PHL-VL-GRN POMチューブ取付用プラグ3.430.5
595
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43007704
2021-11-24
用途: 今後の商品開発するためのサンプルに使用

モノタロウさんの品揃えの良さ。
それによって、今回サンプル開発に必要なこのパーツも直ぐに見つかり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする