日東工器
コンパクトカプラ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0{10}
備考
準標準品
使用温度範囲(℃)
-40~+150
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5{15}
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
相手側取付サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43008989
CO-1SM BRASS EPDM
5.5
17.5
六角14
-
-
(38)
R1/8
Rc1/8
真ちゅう
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43008998
CO-1PM BRASS EPDM
5.5
15.5
六角14
-
-
(36)
R1/8
Rc1/8
真ちゅう
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43009007
CO-1SM SUS304 EPDM
5.5
17.5
六角14
-
-
(38)
R1/8
Rc1/8
ステンレス(SUS304)
¥
4,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43009016
CO-1PM SUS304 EPDM
5.5
15.5
六角14
-
-
(36)
R1/8
Rc1/8
ステンレス(SUS304)
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43009025
CO-1SF BRASS EPDM
-
17.5
六角14
-
-
(38)
Rc1/8
R1/8
真ちゅう
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
43009034
CO-1PF BRASS EPDM
-
15.5
六角14
-
-
(36)
Rc1/8
R1/8
真ちゅう
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009043
CO-1SF SUS304 EPDM
-
17.5
六角14
-
-
(38)
Rc1/8
R1/8
ステンレス(SUS304)
¥
4,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009059
CO-1PF SUS304 EPDM
-
15.5
六角14
-
-
(36)
Rc1/8
R1/8
ステンレス(SUS304)
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43009068
CO-40SN BRASS EPDM
2.5
17.5
-
六角14
六角10
(40.5)
-
-
真ちゅう
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009086
CO-40SN SUS304 EPDM
2.5
17.5
-
六角14
六角10
(40.5)
-
-
ステンレス(SUS304)
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43009095
CO-40PN SUS304 EPDM
2.5
15.5
-
六角14
六角10
(38.5)
-
-
ステンレス(SUS304)
¥
3,175
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43009104
CO-60SN BRASS EPDM
4.2
17.5
-
六角14
六角13
(39.5)
-
-
真ちゅう
¥
2,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009113
CO-60PN BRASS EPDM
4.2
15.5
-
六角14
六角13
(37.5)
-
-
真ちゅう
¥
1,775
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009138
CO-60PN SUS304 EPDM
4.2
15.5
-
六角14
六角13
(37.5)
-
-
ステンレス(SUS304)
¥
3,175
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009077
CO-40PN BRASS EPDM
2.5
15.5
-
六角14
六角10
(38.5)
-
-
真ちゅう
¥
1,775
取扱い終了
返品不可
43009129
CO-60SN SUS304 EPDM
4.2
17.5
-
六角14
六角13
(39.5)
-
-
ステンレス(SUS304)
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください