曜日別特売

コンプレッサー

コンプレッサー - 日東工器コンプレッサー - 日東工器
定格時間連続内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
取付寸法
最高圧力
使用圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43009183DP0410-X2570(L)×45(W)180kPa0~180kPa
95,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43009199DP0410-Y22.770(L)×45(W)180kPa0~180kPa
95,600
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
43009165DP0210T-X11.6A36.5(L)×37.5(W)150kPa-60.0~150kPa
40,600
取扱い終了
返品不可
43009174DP0210T-Y10.8A36.5(L)×37.5(W)150kPa-60.0~150kPa
40,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする