サニタリーカプラ

サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器サニタリーカプラ - 日東工器
(1件のレビュー)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43009393SEW-2.0S-BW SUS47.864(94)58-1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43009409SEW-2.0P-BW SUS SI47.864-52-1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
24,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009418SEW-2.0S-FR SUS47.864(94)-(79.5)1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
43,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009427SEW-2.0P-FR SUS SI47.864--(73.5)1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
29,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43009436SEW-2.0P-BW-NP SCS1647.864-52-1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009445SEW-2.0P-FR NP SCS1647.864--(73.5)1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
26,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
43009454SEW-2.0P-BW SCS FKM47.864-52-1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
24,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009463SEW-2.0P-FR SCS FKM47.864--(73.5)1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
29,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009479SEW-2.0P-BW SCS EPDM47.864-52-1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009488SEW-2.0P-FR SCS EPDM47.864--(73.5)1.0{10}ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))
29,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009497SEW-1.5S-BW SUS-------
36,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009506SEW-1.5S-FR SUS-------
41,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
43009515SEW-1.5P-BW SCS16 SI-------
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009524SEW-1.5P-FR SUS SI-------
27,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
43009533SEW-1.5P-BW SCS EPDM-------
23,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009549SEW-1.5P-FR SCS EPDM-------
27,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
43009558SEW-1.5P-BW SCS FKM-------
23,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009567SEW-1.5P-FR SCS FKM-------
27,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43009576SEW-1.5P-BW-NP SUS-------
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43009585SEW-1.5P-FR-NP SCS16-------
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

食品業界に最適!分解洗浄継ぎ手 サニタリーカプラ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43009506
2022-03-12
用途: 食品用ホースの管理
製造業

ヘルールの脱着は慣れている人でも時間が掛かりホースを担ぎながら取り付けはとても大変でした。カプラを使うことにより簡単に脱着作業ができるようになったので助かります
しかし1.5s用のカプラは販売しているのに保護キャップが販売していないのが残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の追加を検討させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする