セミコンカプラ

セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器セミコンカプラ - 日東工器
内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
適合流体
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430124552P-304-E SUS304 EPDM------------
6,030
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012473SCAL-2P---Φ27.5--四面2450--0.2{2}ふっ素樹脂
37,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
43012489SCAL-3P---Φ34.5--四面3063--0.2{2}ふっ素樹脂
38,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43012498SCAL-4P---Φ39.5--四面3672--0.2{2}ふっ素樹脂
40,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012525SCAL-2S-P---Φ40.5--四面27(60.5)--0.2{2}ふっ素樹脂
118,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012534SCAL-3S-P---Φ47--四面32(69.5)--0.2{2}ふっ素樹脂
121,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43012543SCAL-4S-P---Φ52--四面36(76)--0.2{2}ふっ素樹脂
128,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012735SCF-2SL-N08 FEP(FKM)---34-(45)-77-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:ふっ素樹脂
58,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012744SCF-3SL-N10 FEP(FKM)---39-(51)-85-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:ふっ素樹脂
62,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012753SCS-1P-NPT PFA--19---六角1429-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
13,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012769SCS-2P-NPT PFA--22---六角1734-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
13,620
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012778SCS-1S-NPT PFA・P---Φ24--二面1448--0.2{2}SUS304
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43012787SCS-2S-NPT PFA・P---Φ28--二面1958-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
32,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
43012796SCS-1P PFA--19---六角1429--0.2{2}SUS304
8,220
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43012805SCS-2P PFA--22---六角1734-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
11,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
43012814SCS-3P PFA--25---六角2140--0.2{2}SUS304
14,420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012823SCS-4P PFA--28---六角2944--0.2{2}SUS304
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012839SCS-6P PFA--36---六角3552--0.2{2}SUS304
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012875SCT-2P30.5-Φ27.5---四面2459--0.2{2}四ふっ化樹脂
31,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
43012893SCT-4P37.5-Φ39.5---四面3669.5-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:四ふっ化エチレン樹脂
33,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43012927SCT-2S FEP(FKM)---Φ41--二面1989.5--0.2{2}四ふっ化樹脂
78,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43012936SCT-3S FEP(FKM)---Φ49.5--二面24102-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:四ふっ化エチレン樹脂
81,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012945SCT-4S FEP(FKM)---Φ54.5--二面30107-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:四ふっ化エチレン樹脂
85,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012954SCT-6S FEP(FKM)---Φ68--二面36123-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:四ふっ化エチレン樹脂
135,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012979SCY-1S-PSUS304パ-フロ---Φ29--二面18(48)--0.2{2}SUS304
46,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012988SCY-2S-PSUS304パ-フロ---Φ33--二面22(58)--0.2{2}SUS304
51,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43012997SCY-3S-PSUS304パ-フロ---Φ39--二面27(65)--0.2{2}SUS304
68,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43013006SCY-4S-PSUS304パ-フロ-----------SUS304
81,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43013015SCY-6S-PSUS304パ-フロ---Φ59--二面41(88)--0.2{2}SUS304
157,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
430130331P-304-F SUS304 FKM--19---六角1429-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
5,775
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
430130492P-304-F SUS304 FKM--22---六角1736-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
6,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
430130583P-304-F SUS304 FKM--25---六角2140-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
7,220
5,598
6,158(税込)
当日出荷
430130674P-304-F SUS304 FKM--28---六角2944--0.2{2}SUS304(電解研摩)
13,390
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
430130766P-304-F SUS304 FKM--36---六角3552-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
430130941S-304-F SUS304 FKM---Φ24--二面1448--0.2{2}SUS304
12,680
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
430131032S-304-F SUS304 FKM---Φ28--二面1958--0.2{2}SUS304
13,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
430131193S-304-F SUS304 FKM---Φ35--二面2165--0.2{2}SUS304
17,490
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
430131284S-304-F SUS304 FKM---Φ45--二面2972--0.2{2}SUS304
27,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
430131376S-304-F SUS304 FKM---Φ55--二面3588--0.2{2}SUS304
39,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
430131468S-304-F SUS304 FKM---Φ65--二面41102--0.2{2}SUS304
57,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
430131551P-304-P SUS304 パ-フロ--19---六角1429-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
10,620
7,998
8,798(税込)
当日出荷
430131642P-304-P SUS304 パ-フロ--22---六角1736-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
11,360
8,798
9,678(税込)
当日出荷
430131733P-304-P SUS304 パ-フロ--25---六角2140-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
12,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
430131894P-304-P SUS304 パ-フロ--28---六角2944-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
19,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
430131986P-304-P SUS304 パ-フロ--36---六角3552-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
26,900
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
430132078P-304-P SUS304 パ-フロ--40---六角4162-空気・水・高純度薬品・各種工業ガス0.2{2}本体:SUS304
36,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
430132161S-304-P SUS304 パ-フロ---Φ24--二面1448--0.2{2}SUS304
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
430132252S-304-P SUS304 パ-フロ---Φ28--二面1958--0.2{2}SUS304
24,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
430132343S-304-P SUS304 パ-フロ---Φ35--二面2165--0.2{2}SUS304
31,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
430132434S-304-P SUS304 パ-フロ---Φ45--二面2972--0.2{2}SUS304
47,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする