日東工器
熱水用カプラ
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。
ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。
ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途
樹脂成型など熱水用途に最適
適合流体
水(熱水)
最高使用圧力(MPa)
2.0
材質(本体)
真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43015036
HW-2S-F BRASS FKM
-
28
六角19
(66)
Rc1/4
¥
6,330
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
43015045
HW-3S-F BRASS FKM
-
35
六角24
(74)
Rc3/8
¥
10,400
¥
9,298
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
43015054
HW-4S-F BRASS FKM
-
45
六角30
(87)
Rc1/2
¥
19,300
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43015063
HW-2P-M BRASS FKM
-
18.5
六角17
(44)22
R1/4
¥
3,150
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
43015079
HW-3P-M BRASS FKM
-
23
六角21
(51)25
R3/8
¥
4,490
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
43015088
HW-4P-M BRASS FKM
-
30
六角27
(62)28
R1/2
¥
7,345
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08184395
HW-3P-M BRASS FKM【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
23
六角21
(51)25
R3/8
¥
3,900
¥
3,598
¥
2,071
アウトレット
¥
2,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】樹脂成型などの熱水用途に 熱水用カプラ HW型
参考になった