曜日別特売

マルチカプラ

マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器マルチカプラ - 日東工器
内容量1個
注意
※接続時の空気混入量・分離時の液だれ量は使用条件によって異なります。
※計算から求める最小接続保持力は、実際に使用する圧力[P(MPa)、p(kgf/平方センチメートル]を代入してください。求められた最小接続保持力以上の力で保持してください。但し、最大接続保持力を超えて保持しないでください。
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法T(mm)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43020478MALC-12P SUS FKMΦ74六角6757(45)12M62×21.5{15}(単体時本体:ステンレス
94,300
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020487MALC-12S SUS FKMΦ74六角67(98)(60)18M62×21.5{15}(単体時本体:ステンレス
139,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020496MALC-8P-10F SUS FKMΦ64二面54(87)75(12)Rc1 1/45.0{51}(単体時本体:ステンレス
67,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020505MALC-12P-F SUS FKMΦ84二面58(97)85(12)Rc1 1/21.5{15}(単体時本体:ステンレス
146,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020514MALC-12P-16F SUS FKMΦ84二面71(97)85(12)Rc21.5{15}(単体時本体:ステンレス
147,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43020523MALC-8S-10F SUS FKMΦ64二面54(108)75(18)Rc1 1/45.0{51}(単体時本体:ステンレス
91,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020539MALC-12S-F SUS FKMΦ84二面58(123)85(18)Rc1 1/21.5{15}(単体時本体:ステンレス
190,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020548MALC-12S-16F SUS FKMΦ84二面71(123)85(18)Rc21.5{15}(単体時本体:ステンレス
192,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
43020557MALC-01S BRASS NBR--------
10,720
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
43020566MALC-01TP BRASS NBR--------
2,775
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
43020575MALC-01S-FL BRASS NB--------
12,330
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
43020584MALC-01TP-FL BRASS N--------
4,390
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする