曜日別特売

液体ポンプ

液体ポンプ - 日東工器

独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

定格電圧(V)DC24V温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)最高圧力300kPa使用圧力範囲0~100kPa使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)定格時間連続耐用時間(時間)500(MTTF)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
絶縁階級
吸入口サイズ
吐出口径
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43022779DPE-400-2E400F種相当Φ5.4(外径)Φ5.4(外径)プラスチック/PA(ポリアミド)、ゴム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
25,00017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り1点です
43022745DPE-100-2G100E種相当Φ4.7(外径)Φ4.7(外径)プラスチック/PA(ポリアミド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43022754DPE-100-7G100E種相当Φ4.7(外径)Φ4.7(外径)プラスチック/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
43022763DPE-100-7P100E種相当Φ4.7(外径)Φ4.7(外径)プラスチック/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ゴム/FFKM(パーフロ)<注>、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43022788DPE-400-2G400F種相当Φ5.4(外径)Φ5.4(外径)プラスチック/PA(ポリアミド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43022797DPE-400-7G400F種相当Φ5.4(外径)Φ5.4(外径)プラスチック/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43022806DPE-400-7P400F種相当Φ5.4(外径)Φ5.4(外径)プラスチック/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ゴム/FFKM(パーフロ)<注>、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43022745DPE-100-2G47340221DPE-100-2G-Y1DPE-100-2G DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340221DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
43022754DPE-100-7G47340237DPE-100-7G-Y1DPE-100-7G DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340237DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
43022763DPE-100-7P47340246DPE-100-7P-Y1DPE-100-7P DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340246DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
43022788DPE-400-2G47340264DPE-400-2G-Y1DPE-400-2G DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340264DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
43022797DPE-400-7G47340273DPE-400-7G-Y1DPE-400-7G DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340273DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
43022806DPE-400-7P47340282DPE-400-7P-Y1DPE-400-7P DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340282DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする