真空ポンプ/コンプレッサー

真空ポンプ/コンプレッサー - 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー - 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー - 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー - 日東工器

DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。

用途
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023016DP0110T-X1DC121.2
40,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
43023025DP0110T-Y1DC240.6
40,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする