電動バリカッター

電動バリカッター - 日東工器電動バリカッター - 日東工器電動バリカッター - 日東工器電動バリカッター - 日東工器

丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能
低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能
プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計
回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です

用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43023384ERB-30
114,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鉄骨の穴バリ取りに!電動式アングル穴バリ取り機 電動バリカッター ERB-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする