曜日別特売

超厚地パワフル先丸

超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)超厚地パワフル先丸 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

厚地編みのため、ハードな作業に最適です。
履き口は、洗濯に強く、ずれにくいWゴム編みです。

用途安全靴、ゴム長靴、登山靴などを履くハードな作業に混率(%)綿90・ポリウレタン10かかとからの長さ(cm)25内容量1セット(3足)
注意
※杢柄はアソートで色指定はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429655646073杢アソート24~27通常
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
429655736073グレー24~27通常
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
42965589607324~27通常
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 洗車・磨き

超厚・極厚では無く、冬用・普通の厚地って感じです。※杢柄はアソートで色指定はできません。画像は明るいブルーを含んでましたが、送られて来たのは3枚ともダーク系でした。残念。。靴は25.5で このソックスは丁度のサイズだったのは予想外で満足です。 価格は安くも無く・高くも無くって所でしょうか。耐久性が良い事を祈ります。。。

対象商品 : 42965564
2025-03-17
用途: 毎日の普通の作業
製造業

厚手で、穴が空きにくく、長持ちしそうなので良いと思います。

対象商品 : 42965564
2023-12-24
用途: 除雪作業
建設業・工事業

この時期は手袋と厚手靴下などの防寒グッズが納期的に入手しづらくなるのですが、なんとか年内に間に合って良かったです。 特に今年購入した防寒長靴は少し大きめサイズにしているのであつで靴下を厚手にしないと大変具合が悪いので。。。(^_^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする