曜日別特売

アンビル型剪定鋏 R

アンビル型剪定鋏 R - サボテンアンビル型剪定鋏 R - サボテンアンビル型剪定鋏 R - サボテン

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。
20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。

用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20までブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹内容量1丁
注意
※刃先が鋭利ですので、取り扱いに注意してください。
※木を切る鋏ですので、金属を切らないようにしてください。
※刃先で20mm以上の太い枝を切らないようにしてください。
※安全のため、使用しない時は、確実にロックして幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430252561258
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする