副梢キャッチ鋏

副梢キャッチ鋏 - サボテン副梢キャッチ鋏 - サボテン副梢キャッチ鋏 - サボテン副梢キャッチ鋏 - サボテン
(1件のレビュー)

切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。
副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。

用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス寸法(mm)170レッド質量(g)84使用目的剪定、収穫切断対象ブドウの副梢内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025326B-4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025326
2023-07-22
用途: 野菜の収穫
製造業

家庭菜園で夏野菜の収穫に使っています。ちゃんと切れるし、キュウリもつかめますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする