曜日別特売

スピードカットバー 15”

スピードカットバー 15” - オレゴン(OREGON)

大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。
高い剛性による正確なカッティング。
本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。
軽量化による疲労軽減。
レールの強度向上による長寿命化。
新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。
全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。

適合排気量(cc)38~65長さ(inch)15ゲージ0.5チェーン形式.325:95TXLタイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025624150TXLBK095モーター:K09510
10,320
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
43025633150TXLBK041モーター:K04110
8,500
取扱い終了
43025649150TXLGD025モーター:D02512
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする