曜日別特売

スピードカットバー 20”

スピードカットバー 20” - オレゴン(OREGON)
(2件のレビュー)

大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。
高い剛性による正確なカッティング。
本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。
軽量化による疲労軽減。
レールの強度向上による長寿命化。
新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。
全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。

歯数10タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズマウントモーター:K095チェーン形式.325:95TXLゲージ0.5適合排気量(cc)38~65長さ(inch)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025755200TXLBK095
12,740
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025755
2022-11-26
用途: 伐採作業全般

すばらしい切れ味(もちろんスピードカット専用チェン使わないとだめですよ)と切込みの速さ。スチール純正バーより安い。あとオレゴンの刃は研ぎやすい。
耐久性はまだわからないが…

対象商品 : 43025755
2022-12-16
用途: 玉切り

以前レビューした者です。先のレビューの訂正なのですが、
このバーはハスクバーナ用であってスチールには適合しません。
間違えたレビューを投稿してしまい申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする