曜日別特売

プロアマバー16”

プロアマバー16” - オレゴン(OREGON)

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
マルチリベットにより耐久性が向上し、長寿命化。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し長寿命化。

歯数10タイプスプロケットノーズチェーン形式.325:20、29ゲージ0.5適合排気量(cc)57まで長さ(inch)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43026227160PXBK041モーター:K041
7,890
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43026236160PXBK095モーター:K095
7,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする