ダブルガードインテンズ 14

ダブルガードインテンズ 14 - オレゴン(OREGON)
(6件のレビュー)

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。

タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43026385140SDET0413/8LP:91
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
43026394140SDET0951/4:25、3/8LP:91
5,170
取扱い終了
43026428140SDAT0411/4:25
5,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 機械メンテナンス
イースタン電子工業株式会社

前回も購入しています 竹切のチェンソーのガイド用に購入しました
長時間使うと擦れてきますので 定期的に好感しています

対象商品 : 43026385
2022-07-17
用途: 木の伐採など。共立のチェンソーのガイドバーが変形してきたため交換した。
農・林・水産業

共立のチェンソーと互換性があり、強度的にも問題なく使用できる。

2が参考にしています
対象商品 : 43026385
2022-02-03
用途: チェンソーチェンの研磨
サービス業

チェンソーチェンを装着したまま刃の研磨する装置を購入しましたが、現在使用中のガイド板には取り付ける穴が無かったため本品を購入しました。研磨機が使え良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 43026385
2021-07-26
用途: 樹木こさ払い
農・林・水産業

純正品に比べると価格が安く助かります。消耗品なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 43026428
2020-05-07
用途: 倒木
サービス業

もともと付いていたバーよりもシッカリしていると感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 43026385
2019-09-27
用途: 巻き作り 丸山製作所 Big-M パワーシャープ 交換用
その他業種

写真がインテンズ用ではなかったので弱冠心配しましたが、無事インテンズ用で問題なく交換しよう出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする