オレゴン(OREGON)
マイクロライトバー 14”
軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
歯数
7
タイプ
アサリ(狭)+スプロケットノーズ
マウント
モーター:A041
チェーン形式
3/8LP:90
ゲージ
0.43
適合排気量(cc)
電動またはエンジンチェンソー41まで
長さ(inch)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43026446
144MLEA041
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください