曜日別特売

ベンチグラインダー

ベンチグラインダー - オレゴン(OREGON)

従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)

付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43027067520-100J
91,100
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする