あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。
高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。
耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。
作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。



通年で、チェーンソー使用してますが、一番使いやすいグリスガンです。
今までチェンソーバーにはグリスを入れていなかったのですが、この商品のおかげでちゃんとグリスアップできるようになりました。とても使いやすいと思います。劇的な効果は感じませんが、バーは長持ちしてくれると思います。
チェンソーのスプロケットノーズバーのグリスアップ用に使っています。大量に使うものではないので、詰め替え式じゃないこちらを選びました。おそらく5年でも使い切れない程度の使用頻度になるかと思います。
刈払機のヘッドに使用しています。チューブ式ではなかなか入っていきませんが、これはスムーズに充填出来ます。多少高くても納得しています。混合ガソリン年20L使用しますが、3年は持つと思います。PILOT製の”なまえペン2役”の細書きキャップがぴったりで、工具箱も汚れません。
ボディは透明の樹脂製で先端ノズル部分のみ金属製。最初からグリスが充填されており、使い切りの使い捨てタイプ。と、いう商品説明だが耐久性を気にしなければ再充填できるかもしれない。対象に強く押し付けてグリスを出すという構造なので、使い所は限られる。主な使用目的であるグリス充填穴付きのチェンソーガイドバーにはとても使いやすい。