曜日別特売

ロガーテープ

ロガーテープ - オレゴン(OREGON)
(3件のレビュー)

世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4302728610651015
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
4302729510651220
9,680
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43027286
2024-03-28
用途: 樹木伐採に使用。
農・林・水産業

伐採木の玉切りに使用、信頼のブランドですね頼りになります。

対象商品 : 43027286
2021-02-26
用途: 椎茸原木伐採測定用に
サービス業

椎茸原木伐採に90㎝、1m、1.2m等と注文を聞いてカットしていますが、現場である程度合わせる時に今まで棒やメジャーでした。前から欲しいと思っていましたが、買ってみて正解でした。やはり楽です。

対象商品 : 43027286
2019-10-05
用途: 林業切断作業
農・林・水産業

このタイプは2回目の購入になります。値段も他の製品と比較して
安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする