曜日別特売

ラバーブーツ

ラバーブーツ - オレゴン(OREGON)
(2件のレビュー)

KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3
(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。

機能耐滑材質(先芯)鋼鉄クラス3(28m/s)EN規格381-5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028047295385/3825
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43028056295385/3925.5
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43028065295385/4026
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43028074295385/4126.5
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43028083295385/4227
17,200
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43028083
2021-09-21
用途: 林の果樹育て
その他業種

普段のスニーカーなど、27cmから 27.5cmをはいており、サイズ27を選択
アメリカサイズの靴は、横幅が狭いという先入観がありましたが、これについては特に問題なく1日作業できました
縦のサイズは、厚手の登山用靴下を履いても、まだゆったりした感じなので、迷ったらワンサイズ小さい方がいいかもしれません
靴本体を持つと重く感じますが、履いて歩く分には気になりませんでした
足場の悪い斜面でも、ソールのグリップも申し分なく、林でチェーンソーを使う作業でも安心出来そうです

1が参考にしています
対象商品 : 43028065
2021-09-30
用途: チェンソー作業
製造業

鉄心入りなので結構重いが頑丈なつくりではある。
3ヶ月近く待ってやっと発送された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする