ジェットフィット(2本タイプ)

ジェットフィット(2本タイプ) - オレゴン(OREGON)
(14件のレビュー)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。

付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ2本内容量1個
注意
※市販のナイロンコードはサイズや形状によって使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028379111110
7,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: いつもの草刈に使用しております。
農・林・水産業

ジェットフィットは2回目の購入となります。
安定の使用感・草に合わせたコードが使用できおまけに交換が簡単なところが気に入っています。
気になるところは、貧乏根性が持ち上がりコードの無駄が少し気になります。
しかし体力の衰えも有り、多少の無駄が出ようとも草刈を楽しく楽にすることを優先しています。

2025-06-28
用途: 圃場のあぜ道など除草
中山農園農・林・水産業

頑丈で満足しています
但し、容器のパッケージイラスト表示では、使用可能なロープ直径が4㎜以下となっています。しかし、販売元の㈱新宮商行様のQRコードの取扱説明書では、『ナイロンロープの太さは、2㎜~7㎜使用出来る』となっています。どちらが正しいでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 43028379
2025-02-24
用途: 休耕田の草刈り
その他業種

待望の2本だしジェットフィットやっと手に入りました。嬉しい限りです。まだ外は寒くて草も生えてこないためもう暫く待ってからの使用となります。兎に角手に入って良かったの一言です。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

融着などの心配もなく太いコードも使える、トラブル知らずで絶対おススメです。

2025-03-10
用途: 草刈り

30分位使用していたら地面に接するカバーが飛んでいきました。
使用前にロックされているのは確認しましたがそもそもカバーの
嵌合が甘いです。

対象商品 : 43028379
2024-05-30
用途: 草刈り
農・林・水産業

テクニブレードの7mmと一緒に購入して使用しています。
26ccの草刈機ではパワー不足を感じる事がありますが、柔らかい草なら綺麗に刈り飛ばせ大変満足しています。

対象商品 : 43028379
2024-04-17
用途: 畑の草刈り
教育・研究機関

25ccの草刈機に使っています。4ミリのナイロンコードに使うと密集した草もどんどん刈っていけ気持ちがいいです。ただ,石が多いところではナイロンコードの消耗が早いです。

2が参考にしています
2023-07-17
用途: 草刈り

フレキシブレードの4mmを装着して使用しました。コードの装着性は良好ですが、交換時は抜きにくいです。ラジオペンチが必要です。不満点は下に取り付けるカバーがすぐ外れる所です。2時間程の作業で4から5回とれました。そしていつのまにか無くなっていました。構造に問題があると思います。非常に残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする