ジェットフィット(4本タイプ)

ジェットフィット(4本タイプ) - オレゴン(OREGON)
(3件のレビュー)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。

付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ4本排気量(cc)40以上推奨内容量1個
注意
※市販のナイロンコードはサイズや形状によって使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028388111111
9,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43028388
2025-01-05
用途: 春からの草刈り作業
その他業種

本日届いてまだ使用は出来ませんが、予想していたより重い感じです。草刈りになれば必ず効果を出してくれると思います。

2024-05-16
用途: 圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

2本出しFS250(40cc)で4.5mmフレキシブレード7mmテクニブレード使いました。まだ馬力とクラッチ余裕あるみたいなので4本出しテラマックス4.5mmで刈幅410mmで機械の限界かと、EBAYでFS560(50cc)個人輸入手配しました。

5が参考にしています
対象商品 : 43028388
2019-08-04
用途: 草刈
かものはしファーム農・林・水産業

7mmのコードを付けるにはこれ。差し込むだけだし簡単。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする