曜日別特売

ライトニングロード プロ

ライトニングロード プロ - オレゴン(OREGON)ライトニングロード プロ - オレゴン(OREGON)
(8件のレビュー)

叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。

適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43028449559059
7,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43028449
2025-11-06
用途: 草刈り
宗教法人法輪山正覺寺その他業種

地面に当たる所が思った以上に摩耗が激しく、金属の板を取り付けて使ってますが、以後は購入しないようにします。

1が参考にしています
対象商品 : 43028449
2024-05-15
用途: 草刈り作業

すごく気に入っています。コードの繰り出しはトラブルも無くて非常にスムーズです。
ただし、コードの巻取り時は指のかかりが浅いので回すのに結構苦労します。

2024-06-09
用途: 草刈り
山下造園建設業・工事業

ナイロンヘッドはこれ一択。
これ買っておけば間違いない

対象商品 : 43028449
2022-01-21
用途: 草刈り全般。
有限会社幹商堂

40ccオーバー機を購入したので本品を試してみました。
使いやすく、刈り取りパワーも有り、作業が楽です。
保守部品にタップヘッドが在ったので、消耗しても安心と思いましたが、
想像より削れるので、0.8mm厚のステンレス板を下面タップヘッド形状(お椀型)に整形し
リベット留めで、ヘッドカバーを作りました。
結果、遠慮なくタップ動作を行える様になり、快適性が上がりました。

7が参考にしています
対象商品 : 43028449
2021-08-16
用途: 圃場の草刈り
農・林・水産業

排気量40.2cm3の刈払機にナイロンコード専用 飛散防護カバーを取り付け、当製品に付属のテクニ280 3.0mmで使用しました。ひょっとしてベストマッチかもと思うくらいバリバリ粉砕します。まだ3.0mmフレキシブレードが待っていますので楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 43028449
2020-07-14
用途: 草刈作業
農・林・水産業

40ccの刈払機で使用しました。プロの名の通り安定した使い心地です。アイレットもしっかりしてるし全体的にも丈夫そうな感じでパーツ売りも有るので長く使えそうです。価格もモノタロウさんだと安く買えるのでありがたいです。

6が参考にしています
対象商品 : 43028449
2024-06-17
用途: 草刈り作業時 主に斜面の草刈り
株式会社 ムトウサービス

40~50時間使用するとカッターのヘットが摩耗して穴が開いてしまい、ヘッドを叩いてもコード
が出なくなる。本体とヘッドカバーのすき間に刈った草がつまりでなくなります。
他の所問題ないです。草刈り機の排気量40cc有るので耐久性が無いのかも。

2023-07-03
用途: 草刈作業

FS250に装着して3mmの角型チタン入りナイロンコードを巻いて使用しています。
使用感は非常に良いのですが重いです。先端重量が増すと非常に重く感じます。
平坦な場所はOKですが法面はつらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする