【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ナイト)

【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ナイト) - TOSO

コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。遮光3級のベーシックカラー。ナチュラルなコーディネートにおすすめ。

用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R201ナイトアイボリー・R202ナイトベージュ・R203ナイトグリーン内容量1台
注意
※生地は非防炎。洗えない仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~40cmはチェーンタイプのみ対応となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43068997-30~6030~60
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069033-30~6061~90
13,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069049-61~10061~90
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069058-101~14061~90
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069067-141~18061~90
14,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする