【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス)

【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(ミックス) - TOSO

コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。遮光3級。素材感があり落ち着いた大人の空間を演出します。

用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。R501ミックスクリーム・R502ミックスグリーン・R503ミックスチョコレート・R504ミックスベージュ・R505ミックスオリーブ・R506ミックスネイビー・R507ミックスグレー・R508ミックスワイン・R509ミックスブラウンRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※生地は非防炎。洗えるウォッシャブル仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~41cmはチェーンタイプのみ対応となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43069654-30~6091~130
18,810
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069663-61~10091~130
19,360
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069679-101~14091~130
20,020
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069688-141~18091~130
20,680
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069697-181~22091~130
21,340
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069706-221~25091~130
21,890
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069715-30~60131~180
23,210
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069724-61~100131~180
23,870
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069733-101~140131~180
24,420
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069749-141~180131~180
25,080
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069758-181~220131~180
25,740
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069767-221~250131~180
26,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069776-30~60181~200
27,610
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069785-61~100181~200
28,270
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069794-101~140181~200
28,930
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069803-141~180181~200
29,480
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069819-181~220181~200
30,140
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43069828-221~240181~200
30,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする