TOSO
【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(カジュアル)
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途
フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色
R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※生地は非防炎。洗えるウォッシャブル仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~40cmはチェーンタイプのみ対応となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43070397
-
30~60
30~60
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070433
-
30~60
61~90
¥
13,090
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070449
-
61~100
61~90
¥
13,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070458
-
101~140
61~90
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43070467
-
141~180
61~90
¥
14,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません