DICプラスチック
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装
EG4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024757
AA16-FV
遮熱ホワイト
飛来落下物用
(帽体)ABS
53~62
アメリカン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
43024766
AA16-FV(ライナー付)
遮熱ホワイト
-
(帽体)ABS
53~62
アメリカン
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください