曜日別特売

SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)

SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) - DICプラスチック

強力なベンチレーション機能タイプ。

内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43024863SYA-WV-Bスカイブルー飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)ABSワンタッチ式-アメリカン
5,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
43024888SYA-WV-Wホワイト-(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)ABSワンタッチ式-アメリカン
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
73988173SYA-WV型SYE-K6式グリーン飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
73988189SYA-WV型SYE-K6式ピュアグリーン飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
73988198SYA-WV型SYE-K6式レッド飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
5,200
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
73988207SYA-WV型SYE-K6式飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
5,200
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
43024879SYA-WV-Yイエロー飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)ABSワンタッチ式-アメリカン
5,200
取扱い終了
73988164SYA-WV型SYE-K6式クリーム飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
5,200
取扱い終了
73988216SYA-WV型SYE-K6式ライトグレー飛来・落下物用/墜落時保護用帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂ワンタッチ式55.5~59.5アメリカン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする