DICプラスチック
DICヘルメット SYA-X(ライナー無)
メーカースタンダード品。
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ式
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
適合頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024949
SYA-X
白
(帽体)ABS
55.5~61
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43024958
SYA-X
黄
(帽体)ABS
55.5~61
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43024967
SYA-X
スカイブルー
(帽体)ABS
55.5~61
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73987857
SYA-X型X2E式
クリーム
ABS樹脂
-
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
73987866
SYA-X型X2E式
グリーン
ABS樹脂
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
73987884
SYA-X型X2E式
レッド
ABS樹脂
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
73987893
SYA-X型X2E式
紺
ABS樹脂
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
73987909
SYA-X型X2E式
ライトグレー
ABS樹脂
-
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73987918
SYA-X型X2E式
遮熱ホワイト
ABS樹脂
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
73987875
SYA-X型X2E式
ピュアグリーン
ABS樹脂
-
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください