DICプラスチック
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
こんなお得な商品も!
ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(100)
メーカースタンダード品。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43024976
SYA-X(ライナー付)
クリーム
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
43024985
SYA-X(ライナー付)
スカイブルー
-
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
43025003
SYA-X(ライナー付)
白
-
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
43025019
SYA-X(ライナー付)
黄
-
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
43025028
SYA-X(ライナー付)
紺
-
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
73987927
SYA-X型X2E-SYA式
グリーン
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
-
アメリカン
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
73987936
SYA-X型X2E-SYA式
レッド
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
-
アメリカン
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
73987945
SYA-X型X2E-SYA式
ライトグレー
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
-
アメリカン
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
73987954
SYA-X型X2E-SYA式
遮熱ホワイト
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ABS樹脂
ワンタッチ式
-
アメリカン
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
43024994
SYA-X(ライナー付)
ピュアグリーン
-
(帽体)ABS
ワンタッチ式
55.5~61
アメリカン
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください