DICヘルメット SD

DICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチックDICヘルメット SD - DICプラスチック
(1件のレビュー)

キャップスタイルでひさしが短くコンパクト
NPワンタッチアゴひも標準装着

内装EG4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025037SD-W-(帽体)FRPワンタッチ式野球帽
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43025046SD-Y飛来落下物用(帽体)FRPワンタッチ式野球帽
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025037
2022-04-29
用途: 機械メンテナンス作業時
株式会社藤原工業建設業・工事業

溶接面がつけられるこの種類のヘルメットがなかなかなくて困っていましたが、モノタロウで見つけられて
良かったです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする