曜日別特売

手首式血圧計 UB-533PGMR

手首式血圧計 UB-533PGMR - A&D手首式血圧計 UB-533PGMR - A&D

手首高さガイドで、正確な測定をサポート。
正確な測定に重要な、正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。
カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。

付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単4形乾電池2本測定範囲圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約95電源単4形乾電池2本測定方式オシロメトリック方式表示カレンダー&時計、体動エラー、不規則脈波(IHB)、WHO基準 血圧レベル測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5メモリー60回×2保証期間10年(消耗品を除く、業務使用は対象外となります。)電池寿命約200回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43055496UB-533PGMR
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする