曜日別特売

極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット

極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット - ユノックス
(1件のレビュー)

厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。
厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。

厚さ(mm)14内容量1セット(108枚)
注意
※火に近づけたり直接火があたる場所で使用しないで下さい。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分にご注意下さい。
※ジョイントはしっかりとはめてご使用下さい。隙間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上ご使用下さい。
※飛び乗るなど勢いよく乗らないで下さい。マットが滑って怪我をする場合があります。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取って下さい。
※使用中、製品に破損や変形が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※塩化ビニル系床材の上で長時間使用をしますと床面が変色する場合がありますのでご注意下さい。
※一か月に一度、本製品を取り外して風通しを行ってください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4305607419-034ブルー約300×300
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4305610819-040ピンク約300×300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
4305612619-036イエロー約300×300
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2246041816-023ベージュ300×300
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
2246042716-024アイボリー300×300
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2246052416-038緑色300×300
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2246055816-041白色300×300
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246056716-042黒色300×300
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246057616-043グレー300×300
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246051516-037青色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246053316-039ピンク色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246054216-040黄色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246039316-021ライトグリーン300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246040216-022ライトピンク300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246058516-044赤色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2246051516-0374305607419-03416-037 極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット ユノックス 43056074極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セットユノックス1セット(108枚)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2246053316-0394305610819-04016-039 極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット ユノックス 43056108極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セットユノックス1セット(108枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2246054216-0404305612619-03616-040 極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット ユノックス 43056126極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セットユノックス1セット(108枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22460524
2018-11-26
用途: フローリング用

丁度良い厚みで弾力も良い感じです。裏に貼ってあるシールが無ければ★5

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする